※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 34671804 CAP 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 34671804

溶接式管継手(黒)キャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34671804 品番 CAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類溶接式管継手 形状キャップ 呼び径(A)80 呼び径(B)3 種別SCH40 外径OD(Φmm)89.1 内径ID(Φmm)78.1 厚さT(mm)5.5 質量(kg)0.664 限界厚さ(mm)7.6 寸法E(mm)50.8 寸法E1(mm)63.5 厚さ(mm)5.5 内径(Φmm)78.1 外径(Φmm)89.1 呼び厚さSCH40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする