※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
34671822
品番
CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
PT370
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
種別
SCH80
外径OD(Φmm)
21.7
内径ID(Φmm)
14.3
厚さT(mm)
3.7
質量(kg)
0.051
寸法E(mm)
25.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材