※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 34671831 CAP 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 34671831

溶接式管継手(黒)キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード34671831 品番CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接式管継手 形状キャップ 材質PT370 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 種別SCH80 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)19.4 厚さT(mm)3.9 質量(kg)0.067 寸法E(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする