※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 34671865 CAP 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工 34671865

溶接式管継手(黒)キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 注文コード34671865 品番CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接式管継手 形状キャップ 材質PT370 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 種別SCH80 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)38.4 厚さT(mm)5.1 質量(kg)0.236 寸法E(mm)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする