※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34671892
品番
CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
PT370
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
種別
SCH80
外径OD(Φmm)
89.1
内径ID(Φmm)
73.9
厚さT(mm)
7.6
質量(kg)
0.917
限界厚さ(mm)
7.6
寸法E(mm)
50.8
寸法E1(mm)
63.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材