※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34672041 90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34672041

溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34672041 品番 90EL
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び厚さSCH80 種別SCH80 材質PT370 形状エルボ90° 質量(kg)0.492 種類溶接式管継手 寸法F(mm)57.2 厚さT(mm)5.1 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)38.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする