※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34672066 90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34672066

溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34672066 品番 90EL
参考基準価格(税別)¥11,990 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び厚さSCH80 種別SCH80 材質PT370 形状エルボ90° 質量(kg)1.79 種類溶接式管継手 寸法F(mm)95.3 厚さT(mm)7.0 外径OD(Φmm)76.3 内径ID(Φmm)62.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする