※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34672093
品番
90ES
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
種別
白・SCH40
材質
PT370
形状
エルボ90°
質量(kg)
0.102
色
白
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
25.4
厚さT(mm)
3.4
外径OD(Φmm)
34.0
内径ID(Φmm)
27.2
呼び厚さ
SCH40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材