※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34672102 90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34672102

溶接式管継手(白)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34672102 品番 90ES
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 種別白・SCH40 材質PT370 形状エルボ90° 質量(kg)0.174 種類溶接式管継手 寸法F(mm)31.8 厚さT(mm)3.6 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)35.5 呼び厚さSCH40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする