※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34672145 90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34672145

溶接式管継手(白)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34672145 品番 90ES
参考基準価格(税別)¥10,650 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
呼び径(A)80 呼び径(B)3 種別白・SCH40 材質PT370 形状エルボ90° 質量(kg)1.36 種類溶接式管継手 寸法F(mm)76.2 厚さT(mm)5.5 外径OD(Φmm)89.1 内径ID(Φmm)78.1 呼び厚さSCH40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする