※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34672172 90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34672172

溶接式管継手(白)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34672172 品番 90ES
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 種別SCH80 材質PT370 形状エルボ90° 質量(kg)0.228 種類溶接式管継手 寸法F(mm)31.8 厚さT(mm)4.9 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)32.9 呼び厚さSCH80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする