※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
注文コード
34672197
品番
90ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,280
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ90°
質量(kg)
0.594
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
50.8
厚さT(mm)
5.5
外径OD(Φmm)
60.5
内径ID(Φmm)
49.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材