※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34672206
品番
90ES
参考基準価格(税別)
¥12,880
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ90°
質量(kg)
1.19
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
63.5
厚さT(mm)
7.0
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
62.3
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材