※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34672224 90ES 溶接式管継手(白)90°ショートエルボ ベンカン機工 34672224

溶接式管継手(白)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 呼び径(B)4 注文コード34672224 品番90ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,500
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)100 呼び径(B)4 種別SCH80 材質PT370 形状エルボ90° 質量(kg)3.58 種類溶接式管継手 寸法F(mm)101.6 厚さT(mm)8.6 外径OD(Φmm)114.3 内径ID(Φmm)97.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする