※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工 34672346 45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ ベンカン機工 34672346

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード34672346 品番45EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,660
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 種別SCH80 材質PT370 形状エルボ45° 質量(kg)0.098 種類溶接式管継手 寸法H(mm)15.8 厚さT(mm)4.5 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)25.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする