※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34672355
品番
45EL
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.170
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
19.7
厚さT(mm)
4.9
外径OD(Φmm)
42.7
内径ID(Φmm)
32.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材