※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34672443
品番
45ES
参考基準価格(税別)
¥12,230
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.596
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
26.3
厚さT(mm)
7.0
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
62.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材