※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34672495 TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34672495

溶接式管継手(白)チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34672495 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥7,030 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
呼び径(A)25 呼び径(B)1 種別白・SCH40 材質スチール(PT370) 形状チーズ 質量(kg)0.250 種類溶接式管継手 寸法C(mm)38.1 厚さT(mm)3.4 寸法M(mm)38.1 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)27.2 呼び厚さSCH40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする