※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34672556 TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34672556

溶接式管継手(白)チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34672556 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥34,840 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 種別白・SCH40 材質スチール(PT370) 形状チーズ 質量(kg)4.12 種類溶接式管継手 寸法C(mm)104.8 厚さT(mm)6.0 寸法M(mm)104.8 外径OD(Φmm)114.3 内径ID(Φmm)102.3 呼び厚さSCH40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする