※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34672617
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×25
呼び径(B)
1-1/4×1
種別
SCH40
材質
スチール(PT370)
形状
径違いチーズ
色
白
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
47.6
厚さT(mm)
3.6
寸法M(mm)
47.6
外径OD(Φmm)
42.7
内径ID(Φmm)
35.5
呼び厚さ
SCH40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材