※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工 34672635 TEE 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工 34672635

溶接式管継手(白)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34672635 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径(A)40×20 呼び径(B)1-1/2×3/4 種別SCH40 材質スチール(PT370) 形状径違いチーズ 種類溶接式管継手 寸法C(mm)57.2 厚さT(mm)3.7 寸法M(mm)57.2 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)41.2 呼び厚さSCH40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする