※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製)本体アイボリー色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34672770 品番 LRC60-PI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

流通現場で最も使われているスタンダードタイプです。
底板ワンタッチロックのため、作業効率があがります。
底板プラスチック製のため、軽量・静かでサビにも強いです。

トラスコ品番147-5873 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、キャスター金具:スチール、ジョイント金具:鉄 アイボリー 高さ(mm)床板:243 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効:595×780×1457 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700
注意
※車上渡し。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする