ワコーパレット
ワコーパレットの 運搬機器
ワコーパレットの カゴ台車
ワコーパレットの 観音扉タイプ
鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック製)観音扉付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34672806
品番
WKP-8565(KT)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
前面の観音扉は、本体と一体式で、折りたたみができ、ネスティングも可能です。
観音式扉で左右に開きますので、下部の小物品も取り出せます。
フレームはカチオン電着塗装+粉体塗装です。
用途
古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。
仕様
扉:有
トラスコ品番
467-7463
材質
本体:スチール、本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール、車輪:ジェンゴム
高さ(mm)
床板:250
外形寸法(mm)
長さ:650
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
有効:595×790×1450
外寸法・幅(mm)
850
外寸法・高さ(mm)
1700
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません