ワコーパレット
ワコーパレットの 運搬機器
ワコーパレットの カゴ台車
ワコーパレットの 標準タイプ
鋼製カゴ車”セキュリティカーゴEU”(メッキ仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34672831
品番
SCC-EU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
大切な「商品」「荷物」を盗難・紛失の事故から守るカーゴ台車です。
全面(天井も含め)スチールメッシュです。
表面処理をメッキ仕様にし、耐食性を向上しました。
用途
ホテル・家電量販店等の重要な商品、荷物の取り扱いの会社
仕様
扉:有
トラスコ品番
149-2601
材質
本体:スチール、本体表面処理:三価ユニクロ+クリア、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)
床板:180
外形寸法(mm)
長さ:820
均等荷重(kg)
400
キャスター径(Φmm)
125
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
有効:780×680×1470
外寸法・幅(mm)
730
外寸法・高さ(mm)
1740
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません