一ノ坪
一ノ坪の AV家電
一ノ坪の テレビ
一ノ坪の テレビ台/テレビ設置金具
自立式カメラスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34672867
品番
TCDS-ICJC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
テレビ会議用カメラの設置に便利な自立式カメラスタンドです。
高さ調整可能です。
トラスコ品番
362-4349
材質
スチール、アルミ
幅(mm)
350
色
シルバーメタリック
高さ(mm)
950/1100/1250
奥行(mm)
295
耐荷重(kg)
5
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
950/1100/1250
外寸法・奥行(mm)
295
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません