大島屋
大島屋の 椅子
大島屋の スツール・オットマン
大島屋の 収納付きスツール・オットマン
畳収納ボックス ハイタイプ PP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34672876
品番
32372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
腰掛けやすい高さの畳収納ボックスです。
上蓋は汚れに強いPP素材です。
用途
玄関や和室の腰掛に。
休憩室やリビングの小上がりスペースに。
適合
上蓋:樹脂パイプ(PP)
トラスコ品番
468-0139
材質
座面表生地:樹脂パイプ、中材・芯材:発泡ポリエチレン、中質繊維板(MDF)、パーティクルボード、本体:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、底板床面:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
色
ブラック
高さ(mm)
外形:424
奥行(mm)
外形:600
間口(mm)
外形:600
有効内寸法・間口(mm)
564
有効内寸法・奥行(mm)
564
有効内寸法・高さ(mm)
396
注意
※お客様組み立て品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません