※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34672915
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
種別
SCH80
材質
PT370
形状
チーズ
質量(kg)
5.77
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
104.8
厚さT(mm)
8.6
寸法M(mm)
104.8
外径OD(Φmm)
114.3
内径ID(Φmm)
97.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材