※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミズノ
ミズノの 椅子
ミズノの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア 背無し(ステンレス脚タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34672989
品番
MC-3200-B
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
奥行350mmの省スペースタイプなので、空間を有効的に使えます。
トラスコ品番
465-6164
材質
張地:ビニールレザー張り、脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
幅(mm)
1200
色
ブルー
タイプ
背なし
奥行(mm)
350
組立時間
目安:20(分/2人)
座高(mm)
400
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません