MC-1515CP-PI 蓄光ロビーベンチ ミズノ 34673007 MC-1515CP-PI 蓄光ロビーベンチ ミズノ 34673007 MC-1515CP-PI 蓄光ロビーベンチ ミズノ 34673007

蓄光ロビーベンチ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34673007 品番 MC-1515CP-PI
参考基準価格(税別)¥91,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

昼間、光をため、夜暗くなると、ベンチの両端が青く光ります。

用途待合室に。 仕様脚部:31角パイプ シルバー塗装 トラスコ品番379-6958 材質木材 幅(mm)1500 ピンク 高さ(mm)645 タイプ背付 奥行(mm)580 張地PVCレザー 座面高さ(mm)390 座高(mm)390 グリーン購入法適合 色(脚部)シルバー 色(座面)ピンク 色(背面)ピンク
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする