※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34673012
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×20
呼び径(B)
2×3/4
種別
SCH80
材質
スチール(PT370)
形状
径違いチーズ
色
白
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
63.5
厚さT(mm)
5.5
寸法M(mm)
44.5
外径OD(Φmm)
60.5
内径ID(Φmm)
49.5
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材