ミズノ
ミズノの 椅子
ミズノの ロビーチェア・ベンチ
3人用ロビーチェア 背付き
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34673111
品番
MBC-1738H-WL-LBR
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
脚部をホワイトフレーム脚にすることで、チェアに清潔な印象を与えます。
張材には抗菌性、アルコールメンテンナンスに優れた耐アルコール性を施しております。
用途
公共施設、医療施設、企業などのエントランスや休憩スペース用に。
トラスコ品番
525-8868
材質
本体:木枠ウレタンフォーム、脚部・フレーム:角パイプ
幅(mm)
1800
色
ライトブラウン
高さ(mm)
770
タイプ
背付
奥行(mm)
580
張地
PVC
座面高さ(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイト
色(座面)
ライトブラウン
色(背面)
ライトブラウン
注意
※イスの用途以外の使用はしないで下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません