MBC-1735H-WL-BE 2人用ロビーチェア 背付き ミズノ 34673120 MBC-1735H-WL-BE 2人用ロビーチェア 背付き ミズノ 34673120 MBC-1735H-WL-BE 2人用ロビーチェア 背付き ミズノ 34673120

2人用ロビーチェア 背付き

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34673120 品番 MBC-1735H-WL-BE
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

脚部をホワイトフレーム脚にすることで、チェアに清潔な印象を与えます。
張材には抗菌性、アルコールメンテンナンスに優れた耐アルコール性を施しております。

用途公共施設、医療施設、企業などのエントランスや休憩スペース用に。 トラスコ品番525-8869 材質本体:木枠ウレタンフォーム、脚部・フレーム:角パイプ 幅(mm)1500 ベージュ 高さ(mm)770 タイプ背付 奥行(mm)580 張地PVC 座面高さ(mm)420 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト 色(座面)ベージュ 色(背面)ベージュ
注意
※イスの用途以外の使用はしないで下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする