※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34673125
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥57,380
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100×65
呼び径(B)
4×2-1/2
種別
SCH80
材質
スチール(PT370)
形状
径違いチーズ
色
白
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
104.8
厚さT(mm)
8.6
寸法M(mm)
95.3
外径OD(Φmm)
114.3
内径ID(Φmm)
97.1
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材