MBC-101HE-WD-GRUP1107 ロビーチェア1人用肘付 ミズノ 34673165 MBC-101HE-WD-GRUP1107 ロビーチェア1人用肘付 ミズノ 34673165

ロビーチェア1人用肘付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34673165 品番 MBC-101HE-WD-GRUP1107
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

1人用が可能とするイスとイスの間の空間対応や組合せで新たな価値観を演出する事が可能な自由なロビーチェアです。

用途公共施設・医療施設・商業施設などのエントランス・待合・休憩用に。 トラスコ品番538-1708 材質本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:ブナ材 幅(mm)620 グリーン 高さ(mm)750 タイプ肘付 奥行(mm)600 張地PVC 座面高さ(mm)400 グリーン購入法適合 色(脚部)ライトブラウン 色(座面)グリーン 色(背面)グリーン
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする