※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工 34673195 RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工 34673195

溶接式管継手(白)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34673195 品番 RC
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥5,368
販売価格(税別)
4,880
呼び径(A)40×20 呼び径(B)1-1/2×3/4 呼び厚さSCH40 種別SCH40 材質PT370 形状同心レジューサー 質量(kg)0.243 種類溶接式管継手 寸法H(mm)63.5 厚さT(mm)3.7 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)41.2
注意
※外径、内径寸法は大口径側を表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする