※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34673396
品番
RC
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×15
呼び径(B)
3/4×1/2
種別
SCH80
材質
PT370
形状
同心レジューサー
質量(kg)
0.075
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
38.1
厚さT(mm)
3.9
外径OD(Φmm)
27.2
内径ID(Φmm)
19.4
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材