※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34673441
品番
RC
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×20
呼び径(B)
1-1/2×3/4
種別
SCH80
材質
PT370
形状
同心レジューサー
質量(kg)
0.324
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
63.5
厚さT(mm)
5.1
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
38.4
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材