※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工 34673457 RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工 34673457

溶接式管継手(白)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40×25 呼び径(B)1・1/2×1 注文コード34673457 品番RC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190
この商品は呼び径・呼び厚さなど22種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40×25 呼び径(B)1・1/2×1 種別SCH80 材質PT370 形状同心レジューサー 質量(kg)0.324 種類溶接式管継手 寸法H(mm)63.5 厚さT(mm)5.1 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)38.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする