※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工 34673563 RC 溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工 34673563

溶接式管継手(白)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34673563 品番 RC
参考基準価格(税別)¥10,090 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990
呼び径(A)80×65 呼び径(B)3×2-1/2 種別SCH80 材質PT370 形状同心レジューサー 質量(kg)1.25 種類溶接式管継手 寸法H(mm)88.9 厚さT(mm)7.6 外径OD(Φmm)89.1 内径ID(Φmm)73.9 呼び厚さSCH80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする