呉工業(クレ)
呉工業(クレ)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
呉工業(クレ)の 防錆スプレー
防錆剤”3-36” スプレータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34673935
品番
NO1034
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
金属表面全体にムラなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
強力な浸透力と清浄力で金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせ、同時に潤滑効果を与えます。
用途
金属部分の防錆・清浄・潤滑。
トラスコ品番
556-7807
材質
成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
タイプ
容器:ドラム
使用温度範囲(℃)
-20〜70
容量(L)
200
危険物の類別
非危険物
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません