TAN-3026 蛇口付きステンレス流し台 TASSCOM 34673960 TAN-3026 蛇口付きステンレス流し台 TASSCOM 34673960 TAN-3026 蛇口付きステンレス流し台 TASSCOM 34673960

蛇口付きステンレス流し台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34673960 品番TAN-3026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

蛇口は下部のコネクタにホースをつないで使用可能
シンク下には便利な収納スペース
深型シンクで使いやすい

用途屋外用の流し台、汚れた物の別洗い用、BBQ 付属品ホースコネクタ、ホースクリップ トラスコ品番595-3025 セット内容本体、排水ホース 材質ステンレス 高さ(mm)850 奥行(mm)450 容量(L)シンク:29.6 間口(mm)600 槽内寸法(mm)奥行:380、深さ:180、間口:530
注意
※設置時の注意点
※・本製品は屋外にも設置いただけますが、雨や風の影響にはご注意ください。
※・本製品はステンレス製ですが、錆を完全に防ぐ仕様ではありません。
※・次のような場所には設置しないでください。
※製品の変形・変色・腐食・カビの発生・ 破損・転倒の原因になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする