※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工 34673983 RE 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工 34673983

溶接式管継手(白)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34673983 品番 RE
参考基準価格(税別)¥51,180 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
呼び径(A)100×40 呼び径(B)4×1-1/2 呼び厚さSCH80 種別SCH80 材質PT370 形状偏心レジューサー 質量(kg)2.14 種類溶接式管継手 寸法H(mm)101.6 厚さT(mm)8.6 外径OD(Φmm)114.3 内径ID(Φmm)97.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする