※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 34674105 CAP 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 34674105

溶接式管継手(白)キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34674105 品番 CAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種類溶接式管継手 形状キャップ 材質PT370 呼び径(A)100 呼び径(B)4 種別SCH40 外径OD(Φmm)114.3 内径ID(Φmm)102.3 厚さT(mm)6 質量(kg)1.17 限界厚さ(mm)8.6 寸法E(mm)63.5 寸法E1(mm)76.2 厚さ(mm)6 内径(Φmm)102.3 外径(Φmm)114.3 呼び厚さSCH40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする