※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 34674114 CAP 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工 34674114

溶接式管継手(白)キャップ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34674114 品番 CAP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類溶接式管継手 形状キャップ 材質PT370 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 種別SCH80 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)14.3 厚さT(mm)3.7 質量(kg)0.051 寸法E(mm)25.4 呼び厚さSCH80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする