※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34674123
品番
CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
PT370
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
種別
SCH80
外径OD(Φmm)
27.2
内径ID(Φmm)
19.4
厚さT(mm)
4.5
質量(kg)
0.067
寸法E(mm)
25.4
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材