溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34674297 品番 90ES
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び厚さSCH10 種別SCH10 材質SUS304W 形状エルボ90° 質量(kg)0.086 種類溶接式管継手 寸法F(mm)25.4 厚さT(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)28.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34674315
2018-10-04
用途:
バイク用、社外のエキマニと別の社外のサイレンサーを繋ぐ為に

メーカー品ですので物は良いです。
ホームセンターにはなかなか在庫してないので困った時のモノタロウ頼み、助かりました。

2013-09-05
用途:
配管作業

出来ることであれば、125A以上の販売もして頂きたい。

対象商品:
34674297
2014-04-03
用途:
圧力系

肉厚3,2mmでした。2,8mmと書いてあり購入したのに使えませんでした。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品に関しましては、所定の窓口にて対応させていただいております。
お手数かけ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

対象商品:
34674306
2012-03-03
用途:
機器への溶接

製品自体の性能、使用感は全く問題ないが注文後の発送が遅すぎる。定番品だと思うがもう少し出荷を早くできないものか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする