※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(ステンレス)チーズ ベンカン機工 34674586 TEE 溶接式管継手(ステンレス)チーズ ベンカン機工 34674586

溶接式管継手(ステンレス)チーズ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34674586 品番 TEE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 種別SCH10 材質ステンレス(SUS304W) 形状チーズ 質量(kg)0.446 種類溶接式管継手 寸法C(mm)57.2 厚さT(mm)2.8 寸法M(mm)57.2 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 呼び厚さSCH10S

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
細かいサイズを確認しながら
製造業

現状ついているものと交換。細かいサイズを確認しながら購入出来て助かります。

対象商品:
34674561
2022-01-05
用途:
溶接配管
江浦工作所 様 (製造業)

普通に使えます。
普通のチーズです。
可もなく不可もなし。

1人が参考にしています
対象商品:
34674595
2013-05-24
用途:
溶接配管
製造業

納期が遅い以外、他には問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする