ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)チーズ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34674595
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
種別
SCH10
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
チーズ
質量(kg)
0.638
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
63.5
厚さT(mm)
2.8
寸法M(mm)
63.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
60.5
内径ID(Φmm)
54.9
呼び厚さ
SCH10S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材