※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34675076
品番
RE
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
呼び厚さ
SCH10SCH
種別
SCH10SCH
材質
SUS304W
形状
偏心レジューサー
質量(kg)
0.098
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
50.8
厚さT(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
34.0
内径ID(Φmm)
28.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材