※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無給油式ロータリーポンプ 三相200V

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34675089 品番MSV-200-3
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

特殊カーボンブレードの開発により、耐久性及び低騒音を実現しました。
真空・(VACUUM)排気(BLOWER)とも油分を一切含みませんので作業環境及び製品が油で汚染される心配はありません。
完全無給油式ですので、給油の必要は全くなくメンテナンスフリーです。
ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用頂けます。
50Hz・60Hz兼用です。

用途
写真製版機。
印刷機器。
真空パック。
IC関連機器。
液体かく拌。
その他真空吸着及びブロワーなど。
トラスコ品番850-9637 材質鋳物 電源(V)単相AC200 排気速度(L/min)220/240 常用圧力(MPa)0.059以内 最高圧力(MPa)0.196以上 口径PT1/2 到達真空度(MPa)-0.087 常用真空度(MPa)-0.067 モートル容量(W)400(4P)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする